Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vossloh Schwabe - Előtét 125W higanyhoz GT65691 - HL9000931

MásolásMásolás
Vossloh Schwabe - Előtét    125W higanyhoz GT65691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 125-125 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Hosszúság - 108 mm

  • Szélesség - 53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65691

Gyártói cikkszám

HL9000931

Gyártói típuskód

Q 125.568 / 167263.02

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

125-125 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

108 mm

Szélesség:

53 mm

Fényforrások száma:

1-1

Lámpateljesítmény (1-es):

125-125 W

Magasság:

66 mm

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Igen

Lámpateljesítmény (4-es):

0-0 W

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Lámpateljesítmény (3-as):

0-0 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 125W higanyhoz