Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Vossloh Schwabe - Előtét 250W higanyhoz GT65692 - HL9000932

MásolásMásolás
Vossloh Schwabe - Előtét    250W higanyhoz GT65692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 145 mm

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen

  • Szélesség - 53 mm

  • Magasság - 66 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65692

Gyártói cikkszám

HL9000932

Gyártói típuskód

Q 250.528 / 167367.02

Hosszúság:

145 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Szélesség:

53 mm

Magasság:

66 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 250W higanyhoz