Vossloh Schwabe - Előtét 35W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós GT65372 - HL9000886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 108 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Szélesség - 66 mm
Magasság - 53 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65372
Gyártói cikkszám
HL9000886
Gyártói típuskód
NaHJ35.485 / 506122.02
Hosszúság:
108 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Szélesség:
66 mm
Magasság:
53 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 35W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós