Vossloh Schwabe - Előtét 70W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós GT65374 - HL0008841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 108 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Szélesség - 66 mm
Magasság - 53 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65374
Gyártói cikkszám
HL0008841
Gyártói típuskód
NaHJ70.128 / 535191.02
Hosszúság:
108 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Szélesség:
66 mm
Magasság:
53 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Igen
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 70W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós