Vossloh Schwabe - Érintkezőblokk GT65377 - HL0008866
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 145 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Szélesség - 66 mm
Magasság - 53 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65377
Gyártói cikkszám
HL0008866
Gyártói típuskód
NaHJ150.620 / 535216.02
Hosszúság:
145 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Szélesség:
66 mm
Magasság:
53 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Igen
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 150W nátriumhoz és fémhalogénhez, hőkioldós