Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Mű I 16 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg 001511 - K2111600E250

MásolásMásolás
VSZM - Mű I 16 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg 001511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 22.5 mm

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001511

Gyártói cikkszám

K2111600E250

Gyártói típuskód

MÜ I 16 CSŐ

Névleges átmérő:

22.5 mm

Anyag:

PVC

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I cső 16