VSZM - Mű I 36 karmantyú 001639 - K21M3600E000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 36 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
600 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001639
Gyártói cikkszám
K21M3600E000
Gyártói típuskód
36-KARM
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
36 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Mü I karmantyú 36