Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Mű I 36 védőcső 2.5m/szál 30m/köteg 001514 - K2113600E250

MásolásMásolás
VSZM - Mű I 36 védőcső 2.5m/szál 30m/köteg 001514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 47 mm

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 42.4 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001514

Gyártói cikkszám

K2113600E250

Gyártói típuskód

MÜ I 36 CSŐ

Külső átmérő:

47 mm

Szín:

szürke

Belső átmérő:

42.4 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

RAL-szám:

0

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Méterjelöléssel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I cső 36