Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Mű I 48 védőcsőcső 2.5m/szál 30m/köteg 001515 - K2114800E250

MásolásMásolás
VSZM - Mű I 48 védőcsőcső 2.5m/szál 30m/köteg 001515

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 54 mm

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001515

Gyártói cikkszám

K2114800E250

Gyártói típuskód

MÜ I 48 CSŐ

Névleges átmérő:

54 mm

Anyag:

PVC

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü I cső 48