Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Műa csatorna 12x15mm tetővel 2m fehér G18504 - K11512201200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna  12x15mm tetővel 2m fehér G18504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 15 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18504

Gyártói cikkszám

K11512201200

Gyártói típuskód

15x12

Szélesség:

15 mm

Magasság:

12 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

RAL-szám:

9003

Csatornaösszekötővel:

Nem

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

90 mm2

Kikönnyítés:

Nem

Védettség:

IP20

Öntapadó fólia:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Műa tokozott N-kapocs pólus bővítéshez