VSZM - Műa csatorna 16x16mm tetővel normál kivitel G25395 - K11616101200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 16 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
40 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25395
Gyártói cikkszám
K11616101200
Gyártói típuskód
Isonal 16x16
Szélesség:
16 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
RAL-szám:
9003
Csatornaösszekötővel:
Nem
Áttetsző:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
140 mm2
Kikönnyítés:
Nem
Védettség:
IP20
Öntapadó fólia:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 16x16mm tetővel normál kivitel