Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Műa csatorna 18x 9mm tetővel öntapadó kivitel 100m/köteg G42025 - K1180910120R

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna  18x 9mm tetővel öntapadó kivitel 100m/köteg G42025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 9 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42025

Gyártói cikkszám

K1180910120R

Gyártói típuskód

Isonal 18x9 öntap

Szélesség:

18 mm

Magasság:

9 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

öntapadós

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

RAL-szám:

9003

Csatornaösszekötővel:

Nem

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

75 mm2

Kikönnyítés:

Nem

Védettség:

IP20

Öntapadó fólia:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 18x 9mm tetővel öntapadó kivitel