Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Műa csatorna 21x8mm tetővel 2m fehér 001527 - K10821301200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna  21x8mm tetővel 2m fehér 001527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 8 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001527

Gyártói cikkszám

K10821301200

Gyártói típuskód

MCSE-1

Szélesség:

8 mm

Magasság:

21 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

RAL-szám:

9003

Csatornaösszekötővel:

Nem

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

82 mm2

Kikönnyítés:

Nem

Védettség:

IP20

Öntapadó fólia:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 21x8mm tetővel 2m fehér