Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Műa csatorna 25x32mm tetővel 2m fehér SN023360 - K13225201200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna  25x32mm tetővel 2m fehér SN023360

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 32 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023360

Gyártói cikkszám

K13225201200

Gyártói típuskód

32x25sima

Magasság:

32 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 25x32mm tetővel 2m fehér