Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VSZM - Műa csatorna 40x25mm tetővel normál kivitel G25419 - K14025101200

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna  40x25mm tetővel normál kivitel G25419

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25419

Gyártói cikkszám

K14025101200

Gyártói típuskód

Isonal 40x25

Szélesség:

40 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

RAL-szám:

9003

Csatornaösszekötővel:

Nem

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

720 mm2

Kikönnyítés:

Nem

Védettség:

IP20

Öntapadó fólia:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 40x25mm tetővel normál kivitel