VSZM - Műa csatorna perf 100x25mm tetővel 2m fehér SN023351 - 091703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 25 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - fehér
Oldalfal típusa - perforált
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023351
Gyártói cikkszám
091703
Gyártói típuskód
25x100perf
Magasság:
25 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
fehér
Oldalfal típusa:
perforált
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 100x25mm tetővel 2m fehér