Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

VSZM - Műa csatorna perf 100x32mm tetővel 2m fehér SN023347 - 091738

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna perf  100x32mm  tetővel 2m fehér SN023347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 32 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - fehér

  • Oldalfal típusa - perforált

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023347

Gyártói cikkszám

091738

Gyártói típuskód

32x100perf

Magasság:

32 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

fehér

Oldalfal típusa:

perforált

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 100x32mm tetővel 2m fehér