VSZM - Műa csatorna perf 100x50mm tetővel 2m fehér SN023348 - 091763
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 50 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - fehér
Oldalfal típusa - perforált
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023348
Gyártói cikkszám
091763
Gyártói típuskód
50x100perf
Magasság:
50 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
fehér
Oldalfal típusa:
perforált
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 100x50mm tetővel 2m fehér