Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

VSZM - Műa csatorna perf 50x50mm tetővel 2m fehér SN023346 - 091758

MásolásMásolás
VSZM - Műa csatorna perf  50x50mm tetővel 2m fehér SN023346

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Oldalfal típusa - perforált

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023346

Gyártói cikkszám

091758

Gyártói típuskód

50x50perf

Magasság:

50 mm

Szélesség:

50 mm

Szín:

fehér

Oldalfal típusa:

perforált

Hosszúság:

2000 mm

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 50x50mm tetővel 2m fehér