Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 2 vezetékes átmenő sorkapocs, nyomógombbal 0,25…2,5 (4) mm2 kék SN136621 - 2202-1204

MásolásMásolás
WAGO - 2 vezetékes átmenő sorkapocs, nyomógombbal 0,25…2,5 (4) mm2 kék SN136621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143713566

Sonepar cikkszám

SN136621

Gyártói cikkszám

2202-1204

Gyártói típuskód

2202-1204

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

24 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

48.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

32.9 mm

2 vezetékes átmenő sorkapocs, nyomógombbal 0,25…2,5 (4) mm2 kék