WAGO - 5-PORT 100BASE-TX INDUSTR.ECO SWITCH IP30 SN084056 - 852-1111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín
Power over Ethernet - egyéb
Irányítható - Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 5
Modulrések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821808916
Sonepar cikkszám
SN084056
Gyártói cikkszám
852-1111
Gyártói típuskód
852-1111
Szerelési mód:
kalapsín
Power over Ethernet:
egyéb
Irányítható:
Nem
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
5
Modulrések száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
Ethernet:
Igen
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
PoE-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
3 W
100 Mbps SC-portok száma:
0
Védettség:
IP30
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
Egyéb portok száma:
0
3. réteg:
Nem
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Szélesség:
23.4 mm
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Mélység:
109.2 mm
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
109.2 mm
Max. teljesítményfelvétel:
3 W