WAGO - AKKU-MODUL 24V 1,2Ah SN006701 - 787-876
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 1200 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006701
Gyártói cikkszám
787-876
Gyártói típuskód
787-876
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
1200 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
126.6 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
153 mm
Szélesség:
55 mm
Akkucsomag:
Nem
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Súly:
2140 g
AKKU-MODUL 24V 1,2Ah