WAGO - AKKU-MODUL 24V 12AH SN006705 - 787-873
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 12000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006705
Gyártói cikkszám
787-873
Gyártói típuskód
787-873
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
12000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
175.5 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
168 mm
Szélesség:
76.2 mm
Akkucsomag:
Nem
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Súly:
4200 g
AKKU-MODUL 24V 12AH