WAGO - Áram-jelátalakító 24VDC SN104059 - 2857-550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram méréstartomány végső értéke - 100 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Névleges áram frekvenciája - 1000 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke - 100 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104059
Gyártói cikkszám
2857-550
Gyártói típuskód
2857-550
Áram méréstartomány végső értéke:
100 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Névleges áram frekvenciája:
1000 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke:
100 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Igen
Áram-jelátalakító 24VDC