WAGO - Áram-jelátalakító SN161849 - 857-552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram méréstartomány végső értéke - 0.5 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Névleges áram frekvenciája - 1000 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821476917
Sonepar cikkszám
SN161849
Gyártói cikkszám
857-552
Gyártói típuskód
857-552
Áram méréstartomány végső értéke:
0.5 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Névleges áram frekvenciája:
1000 Hz
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Igen
Áram-jelátalakító