Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Áthidaló szigeteletlen 80 ágú névleges áram 18 A GT79758 - 270-480

MásolásMásolás
WAGO - Áthidaló szigeteletlen 80 ágú névleges áram 18 A GT79758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 80

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Névleges áram In - 18 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454224042

Sonepar cikkszám

GT79758

Gyártói cikkszám

270-480

Gyártói típuskód

270-480

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

80

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Névleges áram In:

18 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelt:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Szerelési mód:

dugaszolható

Raszterméret:

5 mm

Szín:

egyéb

Áthidaló szigeteletlen 80 ágú névleges áram 18 A