WAGO - Átmenő csavaros sorkapocs, 70 mm², 2 vezetékes SN157103 - 883-7001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 10-70 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 192 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-95 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157103
Gyártói cikkszám
883-7001
Gyártói típuskód
883-7001
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
192 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-95 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-70 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
20.5 mm
Magasság:
76.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
84 mm