WAGO - Átmenő sorkapocs 2,5mm2 2 vezetékes földelő nyomógombbal SN127467 - 2202-1207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2
PEN-funkció lehetséges - Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4055143713580
Sonepar cikkszám
SN127467
Gyártói cikkszám
2202-1207
Gyártói típuskód
2202-1207
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
PEN-funkció lehetséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szín:
zöld-sárga
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Kapocshelyek száma:
2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Magasság:
48.5 mm
Szélesség:
5.2 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
32.9 mm