WAGO - Átmenő sorkapocs 2,5mm2 nyomógómbbal, szürke SN136400 - 2202-1201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 24 A
Szín - szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4055143848497
Sonepar cikkszám
SN136400
Gyártói cikkszám
2202-1201
Gyártói típuskód
2202-1201
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
24 A
Szín:
szürke
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
48.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
32.9 mm