Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WAGO - Csavarhúzó 3,5x 0,5mm szig nélk ferde G47197 - 210-258

MásolásMásolás
WAGO - Csavarhúzó 3,5x 0,5mm szig nélk ferde G47197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 3.5 mm

  • Penge élvastagság - 0.5 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47197

Gyártói cikkszám

210-258

Gyártói típuskód

210-258

Pengeszélesség:

3.5 mm

Penge élvastagság:

0.5 mm

Kivitel:

egyenes

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csavarhúzó 3,5x 0,5mm szig nélk ferde