WAGO - Elektronikus kismegszakító, 4 csatorna, 24 VDC bemeneti feszültség, állítható 0,5 ... 6 A SN115714 - 787-1664/006-1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Levehető szorítókkal - Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115714
Gyártói cikkszám
787-1664/006-1000
Gyártói típuskód
787-1664/006-1000
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Árammérési tartomány:
0.5-6 A
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú- túláram lehetséges:
Igen
3-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.05 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Külső áramátalakító:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
115.5 mm