Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely 0.35mm2 L=10.5mm szig zöld G44801 - 216-322

MásolásMásolás
WAGO - Érvéghüvely    0.35mm2 L=10.5mm szig zöld G44801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.35 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 10.5 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332277402

Sonepar cikkszám

G44801

Gyártói cikkszám

216-322

Gyártói típuskód

216-322

Névleges keresztmetszet:

0.35 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

10.5 mm

Szín:

zöld

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

24

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 0.35mm2 L=10.5mm szig zöld