Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szigeteletlen G44802 - 216-103

MásolásMásolás
WAGO - Érvéghüvely   1.0mm2 L= 8mm szigeteletlen G44802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332277655

Sonepar cikkszám

G44802

Gyártói cikkszám

216-103

Gyártói típuskód

216-103

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

18

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szigeteletlen