Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szigeteletlen GT21876 - 216-104

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332277679

Sonepar cikkszám

GT21876

Gyártói cikkszám

216-104

Gyártói típuskód

216-104

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

16

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 1.5mm2 L= 8mm szigeteletlen