WAGO - Felhajtható csoportjelölő tartó SN077576 - 249-105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szélesség - 5 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077576
Gyártói cikkszám
249-105
Gyártói típuskód
249-105
Anyag:
műanyag
Szélesség:
5 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
35 mm
Felhajtható csoportjelölő tartó