WAGO - Felirati csík 30mm x 20m ezüst SN082149 - 210-875
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082149
Gyártói cikkszám
210-875
Gyártói típuskód
210-875
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20000 mm
Szélesség:
30 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felirati csík 30mm x 20m ezüst