Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Felirati tábla tartó 10mm SN000624 - 209-145

MásolásMásolás
WAGO - Felirati tábla tartó 10mm SN000624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 10 mm

  • Rögzítés öntapadós - Nem

  • Magasság - 30.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821290605

Sonepar cikkszám

SN000624

Gyártói cikkszám

209-145

Gyártói típuskód

209-145

Anyag:

műanyag

Szélesség:

10 mm

Rögzítés öntapadós:

Nem

Magasság:

30.2 mm

Felirati tábla tartó 10mm