Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WAGO - Feliratozó készülék szalag 11mm GT28720 - 211-611

MásolásMásolás
WAGO - Feliratozó készülék szalag  11mm GT28720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Szélesség - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821204657

Sonepar cikkszám

GT28720

Gyártói cikkszám

211-611

Gyártói típuskód

211-611

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

11 mm

Feliratozó készülék szalag 11mm