Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Háromfázisú nagyáramú sorkapocs készlet 50mm2 150A 35mm sínre GT54265 - 285-159

MásolásMásolás
WAGO - Háromfázisú nagyáramú sorkapocs készlet 50mm2 150A 35mm sínre GT54265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 10-70 mm2

  • Névleges áram In - 150 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 5

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454584269

Sonepar cikkszám

GT54265

Gyártói cikkszám

285-159

Gyártói típuskód

285-159

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-70 mm2

Névleges áram In:

150 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

5

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szín:

többszínű

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-50 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-50 mm2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Névleges feszültség:

1000 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-50 mm2

Áttetsző:

Nem

Mélység:

87 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság:

94 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

Háromfázisú nagyáramú sorkapocs készlet 50mm2 150A 35mm sínre