WAGO - Ipari spec csatlakozó WINSTA MIDI IP20 GT80713 - 770-253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Védettség - IP20
Kivitel - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918253963
Sonepar cikkszám
GT80713
Gyártói cikkszám
770-253
Gyártói típuskód
770-253
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Védettség:
IP20
Kivitel:
csatlakozó dugó
Csatlakozási mód:
húzókengyeles
Kábelátmérő:
0-0 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.5-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-4 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
2
Pólus jelölés:
1, 2, 3
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
szürke
Reteszelés módja:
külön
Húzásmentesítés:
Nem
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid
Halogénmentes:
Nem
Tűzterhelés:
0.055 kWh
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
3
Áthaladási ellenállás:
3 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
37.5 mm
Magasság:
12.9 mm
Szélesség:
30 mm