WAGO - Jelölő csík, öntapadós SN165476 - 210-702/020-005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966346367
Sonepar cikkszám
SN165476
Gyártói cikkszám
210-702/020-005
Gyártói típuskód
210-702/020-005
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
20000 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
0.2 mm
Jelölő csík, öntapadós