WAGO - Jelölő tartó sork-hoz 10mm széles G23148 - 209-112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szélesség - 30 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332277075
Sonepar cikkszám
G23148
Gyártói cikkszám
209-112
Gyártói típuskód
209-112
Anyag:
műanyag
Szélesség:
30 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
10 mm
Jelölő tartó sork-hoz 10mm széles