Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölőtartó 23mm 1,5-10mm2 átlátszó 500darab/csomag SN008038 - 211-823

MásolásMásolás
WAGO - Jelölőtartó 23mm 1,5-10mm2 átlátszó 500darab/csomag SN008038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - vékonyfalú

  • Fogazás - nélkül

  • Anyag - műanyag

  • Érátmérő - 1.4-5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008038

Gyártói cikkszám

211-823

Gyártói típuskód

211-823

Kivitel:

egyéb

Típus:

vékonyfalú

Fogazás:

nélkül

Anyag:

műanyag

Érátmérő:

1.4-5 mm

Kábelátmérő:

1.4-5 mm

Hosszúság:

23 mm

Szélesség:

4 mm

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Felirat:

nélkül

Szerelési mód:

ráhúzás

Jelölőtartó 23mm 1,5-10mm2 átlátszó 500darab/csomag