Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kábelvágó 35mm2 GT24377 - 206-118

MásolásMásolás
WAGO - Kábelvágó 35mm2 GT24377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 35 mm2

  • Vágófej cserélhető - Nem

  • Többhuzalos vezetékhez alkalmas - Igen

  • Masszív vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332277860

Sonepar cikkszám

GT24377

Gyártói cikkszám

206-118

Gyártói típuskód

206-118

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

35 mm2

Vágófej cserélhető:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Alkalmas acéldróttal való átfonásra:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Kábelvágó 35mm2