WAGO - Kétállapotú relémodul 24 VDC, 1 váltóérintkezővel 6 A IP20 SN131276 - 288-380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454312336
Sonepar cikkszám
SN131276
Gyártói cikkszám
288-380
Gyártói típuskód
288-380
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Szélesség:
20.5 mm
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Magasság:
85 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
48 mm
Védettség:
IP20