WAGO - Magnetic foot antenna, GSM 900/1800 SN018770 - 758-910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beltéri - Igen
Kültéri - Nem
Antennaerősítés - 0 dBi
Max. hatótáv - 300 m
Omnidirektional - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018770
Gyártói cikkszám
758-910
Gyártói típuskód
758-910
Beltéri:
Igen
Kültéri:
Nem
Antennaerősítés:
0 dBi
Max. hatótáv:
300 m
Omnidirektional:
Igen
Csatlakozás:
SMA
Csatlakozási mód:
csatlakozó dugó
Csatlakozókábel:
Igen
Csatlakozókábel hossza:
2.5 m
Szerelési mód:
egyéb
Magnetic foot antenna, GSM 900/1800