Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Öntapadó jelölőszalag, üres, 22,6mm széles,20m SN142265 - 210-882

MásolásMásolás
WAGO - Öntapadó jelölőszalag, üres, 22,6mm széles,20m SN142265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 20000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143651615

Sonepar cikkszám

SN142265

Gyártói cikkszám

210-882

Gyártói típuskód

210-882

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

20000 mm

Szélesség:

22.6 mm

Mágneses:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Öntapadó jelölőszalag, üres, 22,6mm széles,20m