Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Optocsatoló modul 24VDC, ki. 3-30VDC, 3A SN105769 - 859-740

MásolásMásolás
WAGO - Optocsatoló modul 24VDC, ki. 3-30VDC, 3A SN105769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség - 19-27 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 3-30 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105769

Gyártói cikkszám

859-740

Gyártói típuskód

859-740

Bemeneti feszültség:

19-27 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

3-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

3 A

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

Optocsatoló modul 24VDC, ki. 3-30VDC, 3A