WAGO - Profinet csatlakozó RJ-45 Cat.6A SN116285 - 750-977/000-012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6A (TIA)
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó (Plug)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - vágó eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116285
Gyártói cikkszám
750-977/000-012
Gyártói típuskód
750-977/000-012
Kategória:
6A (TIA)
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó (Plug)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas masszív vezetékhez:
Igen
Speciális szerszám szükséges:
Nem
AWG-tartomány:
22-27
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem