Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Redundancia modul 2X9-54VDC 40A IP20 SN091155 - 787-785

MásolásMásolás
WAGO - Redundancia modul 2X9-54VDC 40A IP20 SN091155

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 9-54 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 76 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 9-54 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091155

Gyártói cikkszám

787-785

Gyártói típuskód

787-785

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

1. kimeneti feszültség:

9-54 V

Max. kimeneti áram 1:

76 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

9-54 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

1824 W

Stabilizált:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

76 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Szélesség:

83 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

153 mm

Magasság:

130 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

5

Redundancia modul 2X9-54VDC 40A IP20